Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT DALI - NOIR - 5114432

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT DALI - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673125479

Réf. Sonepar

00553312547

Réf. Fournisseur

5114432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT DALI - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5114432

De la gamme de produit : Projecteurs leds