Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE - NOIR - 5144432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673130176
Réf. Sonepar
00553313017
Réf. Fournisseur
5144432
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: