Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + PATERE GRIS - 5144335

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673130305

Réf. Sonepar

00553313030

Réf. Fournisseur

5144335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5144335

De la gamme de produit : Projecteurs leds