Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + ADAPT DALI BLANC - 5113941

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673126001

Réf. Sonepar

00553312600

Réf. Fournisseur

5113941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + ADAPT DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5113941

De la gamme de produit : Projecteurs leds