Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 37° + ADAPT DALI GRIS - 5114135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673125363
Réf. Sonepar
00553312536
Réf. Fournisseur
5114135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 37° + ADAPT DALI GRIS


