Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + PATERE GRIS - 5144035

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673130008

Réf. Sonepar

00553313000

Réf. Fournisseur

5144035

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + PATERE GRIS