Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 37° + ADAPT DALI BLANC - 5114151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673125882
Réf. Sonepar
00553312588
Réf. Fournisseur
5114151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 37° + ADAPT DALI BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


