Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 37° + ADAPT DALI GRIS - 5114155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673125905
Réf. Sonepar
00553312590
Réf. Fournisseur
5114155
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 37° + ADAPT DALI GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: