Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 37° + ADAPT DALI GRIS - 5114145

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 37° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673125394

Réf. Sonepar

00553312539

Réf. Fournisseur

5114145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 37° + ADAPT DALI GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5114145

De la gamme de produit : Projecteurs leds