Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE - BLANC - 5144631

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673130343

Réf. Sonepar

00553313034

Réf. Fournisseur

5144631

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE - BLANC