Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 57° + ADAPT DALI GRIS - 5114535

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 57° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673126056

Réf. Sonepar

00553312605

Réf. Fournisseur

5114535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 57° + ADAPT DALI GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5114535

De la gamme de produit : Projecteurs leds