Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 28° + PATERE - NOIR - 5144742

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 28° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673130268

Réf. Sonepar

00553313026

Réf. Fournisseur

5144742

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 28° + PATERE - NOIR