Cubispot - ZELDA IRC90 19W 2063Lm 3500K 37° + ADAPT BLANC - 5102051

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 19W 2063Lm 3500K 37° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673123000

Réf. Sonepar

00553312300

Réf. Fournisseur

5102051

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA IRC90 19W 2063Lm 3500K 37° + ADAPT BLANC