Cubispot - ZELDA IRC90 19W 2063Lm 3500K 37° + PATERE NOIR - 5132052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673127718
Réf. Sonepar
00553312771
Réf. Fournisseur
5132052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA IRC90 19W 2063Lm 3500K 37° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


