Cubispot - ZELDA IRC90 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT NOIR - 5102142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673122324
Réf. Sonepar
00553312232
Réf. Fournisseur
5102142
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA IRC90 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT NOIR