Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2685Lm 3000K 23° + PATERE NOIR - 5132932

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2685Lm 3000K 23° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673127114

Réf. Sonepar

00553312711

Réf. Fournisseur

5132932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA IRC90 27W 2685Lm 3000K 23° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5132932

De la gamme de produit : Projecteurs leds