Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT GRIS - 5102955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673123116
Réf. Sonepar
00553312311
Réf. Fournisseur
5102955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC90 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


