Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2765Lm 3500K 49° + PATERE BLANC - 5132751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673127824
Réf. Sonepar
00553312782
Réf. Fournisseur
5132751
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA IRC90 27W 2765Lm 3500K 49° + PATERE BLANC