Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT GRIS - 5102745

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673122287

Réf. Sonepar

00553312228

Réf. Fournisseur

5102745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC90 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5102745

De la gamme de produit : Projecteurs leds