Cubispot - ZELDA IRC90 39W 4808Lm 3500K 57° + ADAPT BLANC - 5103951

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 39W 4808Lm 3500K 57° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673123338

Réf. Sonepar

00553312333

Réf. Fournisseur

5103951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA IRC90 39W 4808Lm 3500K 57° + ADAPT BLANC