Cubispot - ZELDA IRC90 39W 4908Lm 4000K 57° + ADAPT GRIS - 5103945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673123505
Réf. Sonepar
00553312350
Réf. Fournisseur
5103945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC90 39W 4908Lm 4000K 57° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


