Cubispot - ZELDA IRC90 40W 3722Lm 3000K 23° + ADAPT - BLANC - 5104231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673122737
Réf. Sonepar
00553312273
Réf. Fournisseur
5104231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA IRC90 40W 3722Lm 3000K 23° + ADAPT - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


