Cubispot - ZELDA IRC90 40W 3722Lm 3000K 23° + ADAPT GRIS - 5104235

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 40W 3722Lm 3000K 23° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673122751

Réf. Sonepar

00553312275

Réf. Fournisseur

5104235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC90 40W 3722Lm 3000K 23° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5104235

De la gamme de produit : Projecteurs leds