Cubispot - ZELDA IRC90 40W 3722Lm 3000K 37° + PATERE BLANC - 5134131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673127343
Réf. Sonepar
00553312734
Réf. Fournisseur
5134131
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA IRC90 40W 3722Lm 3000K 37° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: