Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5263Lm 3000K 28° + ADAPT - BLANC - 5104731

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5263Lm 3000K 28° + ADAPT - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673122829

Réf. Sonepar

00553312282

Réf. Fournisseur

5104731

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA IRC90 45W 5263Lm 3000K 28° + ADAPT - BLANC