Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5263Lm 3000K 28° + ADAPT - NOIR - 5104732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673122836
Réf. Sonepar
00553312283
Réf. Fournisseur
5104732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA IRC90 45W 5263Lm 3000K 28° + ADAPT - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


