Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT GRIS - 5104635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673122966
Réf. Sonepar
00553312296
Réf. Fournisseur
5104635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC90 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


