Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE - NOIR - 5134632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673127657
Réf. Sonepar
00553312765
Réf. Fournisseur
5134632
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA IRC90 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE - NOIR