Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5420Lm 3500K 28° + PATERE GRIS - 5134755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673128081
Réf. Sonepar
00553312808
Réf. Fournisseur
5134755
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article: