Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5420Lm 3500K 42° + ADAPT - NOIR - 5104652

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5420Lm 3500K 42° + ADAPT - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673123406

Réf. Sonepar

00553312340

Réf. Fournisseur

5104652

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA IRC90 45W 5420Lm 3500K 42° + ADAPT - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5104652

De la gamme de produit : Projecteurs leds