Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5420Lm 3500K 42° + PATERE - NOIR - 5134652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673128104
Réf. Sonepar
00553312810
Réf. Fournisseur
5134652
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA IRC90 45W 5420Lm 3500K 42° + PATERE - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


