Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5533Lm 4000K 42° + ADAPT GRIS - 5104645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673122997
Réf. Sonepar
00553312299
Réf. Fournisseur
5104645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC90 45W 5533Lm 4000K 42° + ADAPT GRIS


