Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + ADAPT DALI BLANC - 5122131

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673123635

Réf. Sonepar

00553312363

Réf. Fournisseur

5122131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + ADAPT DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5122131

De la gamme de produit : Projecteurs leds