Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE NOIR - 5232132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673128340
Réf. Sonepar
00553312834
Réf. Fournisseur
5232132
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE NOIR