Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 49° + PATERE NOIR - 5231932

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673128401

Réf. Sonepar

00553312840

Réf. Fournisseur

5231932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 49° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5231932

De la gamme de produit : Projecteurs leds