Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 37° + PATERE GRIS - 5232055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673129071
Réf. Sonepar
00553312907
Réf. Fournisseur
5232055
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 37° + PATERE GRIS