Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT DALI NOIR - 5122142

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673123673

Réf. Sonepar

00553312367

Réf. Fournisseur

5122142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT DALI NOIR