Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + ADAPT DALI BLANC - 5122831

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673123871

Réf. Sonepar

00553312387

Réf. Fournisseur

5122831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + ADAPT DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5122831

De la gamme de produit : Projecteurs leds