Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT DALI BLANC - 5122951

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673124441

Réf. Sonepar

00553312444

Réf. Fournisseur

5122951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5122951

De la gamme de produit : Projecteurs leds