Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT DALI GRIS - 5122745

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673123628

Réf. Sonepar

00553312362

Réf. Fournisseur

5122745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT DALI GRIS