Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + PATERE GRIS - 5232745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673128326
Réf. Sonepar
00553312832
Réf. Fournisseur
5232745
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + PATERE GRIS