Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT DALI BLANC - 5123931

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673124809

Réf. Sonepar

00553312480

Réf. Fournisseur

5123931

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT DALI BLANC