Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 57° + ADAPT DALI BLANC - 5123951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673124687
Réf. Sonepar
00553312468
Réf. Fournisseur
5123951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 57° + ADAPT DALI BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


