Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 57° + PATERE GRIS - 5233955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673129408
Réf. Sonepar
00553312940
Réf. Fournisseur
5233955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 57° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


