Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 42° + ADAPT DALI GRIS - 5124345

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 42° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673124281

Réf. Sonepar

00553312428

Réf. Fournisseur

5124345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 42° + ADAPT DALI GRIS