Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 37° + ADAPT DALI GRIS - 5124155

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 37° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673124557

Réf. Sonepar

00553312455

Réf. Fournisseur

5124155

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 37° + ADAPT DALI GRIS