Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE BLANC - 5234051

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673129262

Réf. Sonepar

00553312926

Réf. Fournisseur

5234051

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE BLANC