Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + ADAPT DALI - BLANC - 5124241

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + ADAPT DALI - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673124052

Réf. Sonepar

00553312405

Réf. Fournisseur

5124241

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + ADAPT DALI - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5124241

De la gamme de produit : Projecteurs leds