Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE - NOIR - 5234242

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673128760

Réf. Sonepar

00553312876

Réf. Fournisseur

5234242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5234242

De la gamme de produit : Projecteurs leds