Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 49° + ADAPT DALI GRIS - 5124045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673123987
Réf. Sonepar
00553312398
Réf. Fournisseur
5124045
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 49° + ADAPT DALI GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: